代表画像

直管形LEDランプ(LDL40)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57448715 品番 LDL40S・N/14/26
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

必要な明るさを長く維持
JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。
透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用
SMD方式によりワイドな配光を実現
電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム

質量(g)220 消費電力(W)14.4 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数Ra80 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
注意
※直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする