※ライトクリア参考画像
ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 木材
ウッドワンの 棚板
板で組み立てる収納 シカクム 側板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
57448758
品番
STUG221I-E4I-LC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
板で組み立てていく、しかくい収納。
可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品
連結ボルト20本
長さ(mm)
2210
厚さ(mm)
24
色
ライトクリア色(オーク柄)
奥行(mm)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません