※ライトクリア参考画像

STUS221I-E4I-DK 板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板 ウッドワン 57448801 STUS221I-E4I-DK 板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板 ウッドワン 57448801 STUS221I-E4I-DK 板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板 ウッドワン 57448801 STUS221I-E4I-DK 板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板 ウッドワン 57448801

板で組み立てる収納 シカクム 仕切り板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57448801 品番 STUS221I-E4I-DK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

板で組み立てていく、しかくい収納。
可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。

付属品連結ボルト20本 長さ(mm)2210 厚さ(mm)24 ダークブラウン色(ウォールナット柄) 奥行(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする