DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126

DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126
DR-E268W フラット電子レンジ ツインバード 57449126

フラット電子レンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード57449126品番DR-E268W
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。
初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。
操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。
また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、
庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。

質量(kg)13.5ホワイト備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年省エネ基準達成率(%)1.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする