人感ソーラー防犯アラーム ビビラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57450901 品番BSA-001
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

人や動物に反応すると赤い点滅と音で周囲にお知らせ。
センサーから5〜8m以内で125°の範囲に人や動物が入った場合に、光と音で周りに知らせることができる。
モードは4種類あり、サイレン音とライト点滅で知らせるのか、ライトのみで知らせるのかを選べ、さらには夜間のみの設定もできる。
ソーラー式なので電源も配線も不要で、設置場所を選ばない設計。

用途
畑などの獣害対策。
家への不審者侵入の防犯対策。
駐車場や建築現場の盗難抑止。
付属品充電用USBケーブル(DC5V1A)×1本・壁取付用ネジ×2本・アンカープラグ×2本 仕様防雨構造 機能4段階モード バッテリーリチウムイオン(3.7V×400mAh) 充電時間ソーラー:6〜8時間●DC充電:1時間未満(DC5V1A) LED6個のLED点滅赤色ライト 音量(dB)サイレン:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする