BS-DCCMM-5521LSP0.2m DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrong 57453010

DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
プラグ形状L型-ストレートプラグ
内容量1個注文コード57453010品番BS-DCCMM-5521LSP0.2m
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。
・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。
・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。
・使用例:
・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。
・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。
・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。
・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。
・プラグ形状は3タイプのバリエーション:
・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応
・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計
・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ

用途
【使用例】
・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。
・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。
・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。
・プラグ形状は3タイプのバリエーション:
ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応
L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計
ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)プラグ形状L型-ストレートプラグ定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする