電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57456546 品番SH200A-ISG1-NW16-SET
参考基準価格(税別)¥349,200 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。
従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。
PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。
真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。
フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
大気圧から高真空領域(1×10^+5〜1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。

用途
半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。
インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。
高真空・超高真空装置の圧力測定に。
トラスコ品番353-7438 セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) 電源電圧(V)100〜240 測定子M-44(NW-16)/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]〜1×10[[の-8乗]]
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする