※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60562 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 57457045 60562 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 57457045

三角フィルター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード57457045 品番60562
参考基準価格(税別)¥5,292 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。

用途塗料等のろ過に。 トラスコ品番403-8208 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス 半透明 高さ(mm)97 径(Φmm)【下部】50 メッシュ400 外径(mm)100 取付径(Φmm)50 上部径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする