※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 制御機器・PLC・リレー
ヨトリヤマ(世取山)の PLC(プログラマブルコントローラ)
ヨトリヤマ(世取山)の PLCその他関連用品
三角フィルター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
57457079
品番
60575
参考基準価格(税別)
¥5,724
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途
塗料等のろ過に。
トラスコ品番
403-5090
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス
色
半透明
高さ(mm)
97
径(Φmm)
【下部】50
メッシュ
400
外径(mm)
140
取付径(Φmm)
50
上部径(Φmm)
140