ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 制御機器・PLC・リレー
ヨトリヤマ(世取山)の PLC(プログラマブルコントローラ)
ヨトリヤマ(世取山)の PLCその他関連用品
ディスポフィルター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8パック×50個)
注文コード
57457097
品番
60541
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
紙製フィルターのようにへたることがありません。
また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途
塗料のろ過に。
トラスコ品番
403-8250
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
色
半透明
高さ(mm)
85
径(Φmm)
【下部】50
メッシュ
200
口径(mm)
50
直径×高さ(mm)
128×83
上部径(Φmm)
128
注意
※-