※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS109XA2 ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ] 57457167 JIS109XA2 ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ] 57457167 JIS109XA2 ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ] 57457167 JIS109XA2 ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ] 57457167

”JIS V プーリー” A形2本掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 データム径(mm)109 注文コード57457167 品番JIS109XA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はデータム径など20種類から選べます 他の種類を見る

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途ベルト伝導に。 トラスコ品番848-5609 材質ねずみ鋳鉄、鋳物 幅(mm)35 溝数2 下穴径(Φmm)9 適合ベルトA データム径(mm)109 図面番号2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする