曜日別特売
MB-P10 MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング 57459529

MAGIC BOND-PRO チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(10g)
内容量1本(10g)注文コード57459529品番MB-P10
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

UV照射1秒で固まる強力パテ!
食品衛生法適合品!
早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。
高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。
金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。
PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。
水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。

使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.26MB)
注意
※屋外で使用される場合、太陽光に反応し即固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように注意して作業してください。
※フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
※ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする