コジットのCARFITY 荷物の転落防止 シートボックス腰クッション(ブラウン)、31602です。 大人気シートボックス腰クッションにお客様からの声にお応えして待望のブラウンが誕生しました♪ 新色のブラウンは車内のインテリアに馴染み、すっきりと優しい印象を与えてくれます。 最大30Lの容量と高さ約25cmで荷物がこぼれにくい! 内側ポケット付きで、整理整頓もバッチリ。 荷物を入れない時はたたんで、クッションに変身。腰のサポートをします。