上り框 ルッソ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2950 注文コード57460037 品番FAS-11P2
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

ルッソ・Jベース対応

用途玄関框 長さ(mm)2950 寸法(mm)2950×120×70 色(柄)メープルペール色
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする