画像準備中

オートヒンジ小型丁番2000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 57461200 品番 2211R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。
取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。
JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。
屋内使用対応。
適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製

付属品上下×各1枚、サラねじM5×16 16本 材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上 全長(mm)212 材質/仕上アルミ 質量(kg)適用ドア:30以下 表面処理アルマイト処理 寸法D2(mm)20 コード405-6604 使用環境温度(℃)-10〜40 サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上 アズワン品番61-2092-37 ねじ穴数8 開き右用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする