保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。
保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。
水のかかる場所で使用できる防水ファンです。
ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。
太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。
優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。
保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。
メンテナンスフリーで長寿命