画像準備中

ガチ冷却リング PCM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード57461866 品番375921
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

冷却することでジェル状の素材が冷凍状態となり、首元をひんやり冷却します。
急激な温度変化による結露も起きないです。
21度以下の気温や水で冷却固体化します。

仕様1組 2本入り、凍結までの目安:水/約30分、氷水/約15分、冷蔵庫/約20分、冷凍庫/約10分 材質PCM(冷感素材) ブラック/ネイビー 質量(g)300 直径(Φcm)2 機能ひんやりキープ:約90分 アズワン品番68-7031-95
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ、結露しません。
※凍結までの目安は、ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする