ユニット
ユニットの 空調・水冷ウェア
ユニットの 長袖 空調ウェア・服
交換用アイスパック3個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57461979
品番
HO-8021
参考基準価格(税別)
¥2,229
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質
高吸水性ポリマー
寸法(mm)
150×140
摘要
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)
220
コード
106-8058
アズワン品番
65-3359-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000