3/22より値下げ!現場を応援
K.K物産
K.K物産の クリーンルーム用清掃用品
K.K物産の クリーンルーム用粘着ローラー
クールネックリング ブルー無地 Mサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57462155
品番
169508
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
家庭内に於けるクールダウンや外出時の熱中対策にオススメ!
材質
内材:PCM / 外材:TPU
質量(g)
135
首廻り(cm)
34
アズワン品番
69-6988-20
保冷時間(時間)
約1-2
冷却時間
急速冷却:冷水で約30-40分、冷蔵庫・冷凍庫で約20ー30分
内径(cm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000