画像準備中

クールネックリング ベージュ無地 Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57462207 品番169423
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,528
販売価格(税別)
1,389

家庭内に於けるクールダウンや外出時の熱中対策にオススメ!。

材質内材:PCM / 外材:TPU 質量(g)110 首廻り(cm)28.5 アズワン品番69-6988-16 保冷時間(時間)約1-2 冷却時間急速冷却:冷水で約30-40分、冷蔵庫・冷凍庫で約20ー30分 内径(cm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする