サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
化粧桶#12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57464088
品番
70110100CL202
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
径の割に比較的全高の低い平たい一種の桶です。
用途
ディスプレイ等でご使用ください。
仕様
切り欠き3箇所
材質
PE
色
クリーム
内容量(L)
4.7
外寸法(Φ×Hmm)
372×79
内寸法(Φ×Hmm)
348×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600