※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 収縮チューブ
シュリンクコン アース色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57464596
品番
GYS375-E-D
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途
アース接続コネクタおよびケーブルの識別。
マーキング用途にご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7945
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
6500
色
ミドリ/黄
使用温度範囲(℃)
常時:-55〜+135
収縮前内径(Φmm)
9.5
収縮温度
90℃
収縮後内径(Φmm)
3
収縮比
3:1
収縮後肉厚(mm)
0.75