※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57464770 品番 HSB125-6
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 トラスコ品番686-7936 材質ポリオレフィン 長さ(mm)11500 使用温度範囲(℃)常時:-55〜+125 収縮前内径(Φmm)3.2 収縮温度110℃ 収縮後内径(Φmm)1.6 収縮比2:1 収縮後肉厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする