※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57464998
品番
HSB375-1
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7940
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
6500
色
茶
使用温度範囲(℃)
常時:-55〜+125
収縮前内径(Φmm)
9.5
収縮温度
110℃
収縮後内径(Φmm)
4.8
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
0.6