※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57465007
品番
HSB375-2
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7982
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
6500
色
赤
使用温度範囲(℃)
常時:-55〜+125
収縮前内径(Φmm)
9.5
収縮温度
110℃
収縮後内径(Φmm)
4.8
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
0.6