※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュリンクコン アース色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57465531 品番 GYS1000-E-D
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。

用途
アース接続コネクタおよびケーブルの識別。
マーキング用途にご使用いただけます。
トラスコ品番686-7987 材質ポリオレフィン 長さ(mm)3300 ミドリ/黄 使用温度範囲(℃)常時:-55〜+110 収縮前内径(Φmm)25.4 収縮温度95℃ 収縮後内径(Φmm)8 収縮比3:1 収縮後肉厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする