ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)193(6'4"ft) 品番S64M 注文コード57475261 品番S64M(674897)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は全長・品番など5種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を追求したタイラバ専用スタンダードモデル
タイラバにおける基本性能を重視し、扱いやすさを追求したスタンダードモデル。
フィールドにおける一連の動作をスムーズにおこなうことを目的とし、あえてクセのないブランクを採用することにより、あらゆる状況に対応が可能です。
スムーズなライン放出と、糸がらみ軽減や、ガイド個数の最適化を実現するオールシングルフットスパイラルガイドセッティングなど、ブランクの性能を最大限発揮しやすいセッティングを採用しています

仕様【パワー】M 品番S64M タイプスピニング グリップ長さ(mm)39 全長(cm)193(6'4"ft) 原材料C99.0 G1.0(%) 仕舞(cm)152 標準自重(g)100 適合ライン(号)(PE)0.5〜1.2 ウエイト【ルアー(g)】40〜180
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする