がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 網、ランディングネット
ランディングネットジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57475900
品番
シアン(689068)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単、開け閉め操作。
幅広グリップで、スムーズロック解除。
ネットバタ付き防止用Oリング付き、柄&ネット側ネジ用ラバーパッキン付き。
材質
アルミニウム ステンレス
色
シアン
質量(g)
約118
ねじ規格
1/2W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
35×65×83