HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
16Gb SFP+ 長波 10km トランシーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57476467
品番
R4D49A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440,000
トランシーバー。
質量(kg)
R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072
ケーブル長(m)
10(OM4)
コネクタ形状
LCコネクタ
寸法(cm)
33×28×3
ポート
SFP+