用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用温度範囲(℃)150以下(235以下)材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工