曜日別特売
TU-0014-041 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 57480678

商品画像

TU-0014-041 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 57480678
TU-0014-041 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 57480678
TU-0014-041 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 57480678

吸水傘収納ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
スモークブルー
内容量1セット(10個)注文コード57480678品番TU-0014-041
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

濡れた折り畳み傘をそのまましまえる傘収納ケースです。
外生地と内生地の間に不織布を噛ませたことで外に水滴が漏れることを防ぎ、
マイクロファイバー×不織布でしっかりと吸水もしてくれます。
外ポケット付きでファスナーを綴じずにそのまま収納ができ、
替えの靴下などの小物をいれておくこともできて便利です。
また上部が半分ほど空いている仕様で、柄の長い折りたたみ傘なども収納でき、
多種多様な形状に対応することができます。

材質ポンジ、マイクロファイバー、ポリエステル、亜鉛合金 他スモークブルー寸法(幅W×高さH)(mm)【使用時】110×300【展開時】220×300色(本体)スモークブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする