商品画像

TU-0013-009 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 57480721 TU-0013-009 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 57480721 TU-0013-009 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 57480721

吸水収納ケース付UV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57480721 品番 TU-0013-009
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

吸水収納ケース付きのUV折りたたみ傘です。
傘は晴雨兼用で雨の日も日差しの強い日もお使いいただけます。
収納ケースは、外生地と内生地の間に不織布を噛ませたことで外に水滴が漏れることを防ぎ、
マイクロファイバー×不織布でしっかりと吸水もしてくれます。
外ポケット付きで、ファスナーを綴じずにそのまま収納が可能で便利な仕様です。
また上部が半分ほど空いている仕様で、柄の長い折りたたみ傘なども収納でき、
多種多様な形状に対応することができます。

材質ポンジ、マイクロファイバー、ポリエステル、亜鉛合金、スチール 他 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)【使用時】110×300【展開時】220×300 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(cm)23.5 親骨長さ(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする