商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
自動開閉UV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57480775
品番
TU-0009-006
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ワンタッチで自動開閉!荷物の多い時でもスムーズオープンが便利な折りたたみ傘です。
人気の自動開閉傘がUVカット加工付きになりました。
UVカット率は95%以上と実用性にも優れています。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー 他
色
ネイビー
色(本体)
ネイビー
折りたたみ寸法(cm)
28
親骨長さ(cm)
55