商品画像

TU-0008-030 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480818 TU-0008-030 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480818 TU-0008-030 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480818

スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57480818 品番 TU-0008-030
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

持ち歩きに最適!軽くてスリムなUV折りたたみ傘です。
約100gの軽量モデルかつ、直径約40mmのスリムタイプで
バッグの中でかさばることなく、持ち運びができます。
UVカット率も95%以上と実用性に優れているのもポイントです。
ストラップはゴムタイプのため、持ちやすい仕様です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他 スモークピンク 色(本体)スモークピンク 折りたたみ寸法(cm)22 親骨長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする