画像準備中

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)(小袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57481001 品番TB150S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途屋内のあらゆるケーブル結束に。 トラスコ品番623-9581 材質本体:66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)140 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1 4混合(赤・紫・青・黄) 使用温度範囲(℃)-60〜+85 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする