代表画像

TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010 TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010 TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010 TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010 TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010 TB100X 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋) TY-Rap 57481010

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481010 品番 TB100X
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
屋外用途のあらゆるケーブル結束に。
振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。
建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
トラスコ品番623-9621 材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)92 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-60〜+105 最大結束径(Φmm)16 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする