特長画像1

TC105 アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap 57481168 TC105 アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap 57481168 TC105 アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap 57481168 TC105 アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap 57481168

アルミマウンティングベース(シルバー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57481168 品番TC105
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。

用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。 その他防火性能 トラスコ品番683-0794 材質アルミニウム 幅(mm)使用結束バンド:4.8 シルバー 高さ(mm)3.8 使用温度範囲(℃)常時:-100〜+450 縦(mm)25.4 横(mm)13.2 固定方法ねじ固定 ねじ穴(Φmm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする