曜日別特売
V-S ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S 協立エアテック 57483406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)500×200タイプ縦羽根注文コード57483406品番V-S
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%

材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他寸法(幅W×高さH)(mm)500×200タイプ縦羽根仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,750/税込4,125
離島数量1につき3,750/税込4,125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする