自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)28 仕様セミシールド 注文コード57483566 品番44B19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はバッテリー容量・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

補水がいらないセミシールドタイプ
独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。
振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術
極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。
ひとめで状態がわかるインジケーター付
バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。
充電制御車対応

用途自動車・建機・農機用 仕様セミシールド 長さ(mm)187 質量(kg)8.5 奥行(mm)127 総高さ(mm)227 バッテリー容量(Ah)28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする