VX232AZ1C 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC 57483693

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC240 ポート数2 ねじの種類Rc 注文コード57483693 品番VX232AZ1C
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は電圧・ポート数・ねじの種類など105種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2 使用流体 電圧(V)AC240 ねじの種類Rc 接続口径1/4 リード線切出し方式グロメット(サージ電圧保護回路付) 仕様特殊電圧 材質(シール)NBR オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57483167
2021-11-13
用途:
プレス機用
製造業

仲間に頼まれて購入しました。純正だと3万位するので買ってくれと頼まれました。
流石信頼のSMCと言ってました。

対象商品:
57483702
2021-03-27
用途:
除草剤散布機の手元コントロール

トラクターに付けるブームスプレーヤーを自作して、散布、停止を手元で操作できるようにしました。ソレノイドは12ボルト,オリヒィス径はサイズ最大の5ミリを使用しました。作動圧力差1MPaですが、除草剤専用ノズルを使用したので十分のように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする