※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57484151
品番
25754 6.008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
234-3873
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
寸法a(mm)
5.7
表面処理
無処理
寸法b(mm)
1.5
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
2.7
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:6