※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
181-5826
注文コード
57484327
品番
25746 6.013
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
181-5826
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
寸法a(mm)
5.7
W1
45°
表面処理
無処理
W2
45°
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
2.7
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
1
接続径(Φmm)
DCON:6