画像準備中

ユニバーサルグリル(フレーム付) VH(HV)-FR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)250×250 タイプ縦羽根 注文コード57484709 品番VH-FR
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・タイプ462種類から選べます 他の種類を見る

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%

材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.6t〜1.0t
寸法(幅W×高さH)(mm)250×250 タイプ縦羽根 用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,625 / 税込 ¥2,888
離島数量1につき ¥2,625 / 税込 ¥2,888

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする