※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25747 6.029 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57484711 25747 6.029 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57484711

溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-1086 注文コード57484711 品番25747 6.029
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はトラスコ品番など254種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番181-1086 材質超硬 寸法(mm)Lg:42 寸法a(mm)5.7 W145° 表面処理無処理 W245° 寸法R(mm)0.2 寸法La(mm)17 寸法f(mm)2.7 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)1 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする