※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
182-4974
注文コード
57485115
品番
25053 4.019
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
756
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
182-4974
材質
超硬、表面処理:nanoAコート
寸法(mm)
Lg:25
寸法a(mm)
1.9
W1
23°
W2
8°
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
7
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.15
接続径(Φmm)
DCON:2