※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57485937
品番
25139 4.011
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
234-3921
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
寸法a(mm)
3.7
表面処理
無処理
寸法b(mm)
1.17
寸法R(mm)
0.58
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.7
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
1
接続径(Φmm)
DCON:4