※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57485971
品番
25759 6.015
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-0151
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
寸法a(mm)
5.7
寸法b(mm)
2
寸法R(mm)
1
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
2.7
寸法Dh6(mm)
6表面処理nanoAコート
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:6