※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57486488
品番
25763 6.016
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-4477
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:42
寸法a(mm)
5.7
寸法b(mm)
2
寸法R(mm)
1
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
2.7
寸法Dh6(mm)
6表面処理無処理
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:6