※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57486987
品番
25766 6.018
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
仕様
ピッチ1.75
トラスコ品番
182-4840
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
G
(メートルねじ)M12
寸法a(mm)
5.95
寸法E(mm)
1
表面処理
nanoAコート
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
2.95
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
1
接続径(Φmm)
DCON:10.2