※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57489105
品番
25112 4.016
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
181-8891
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:45
寸法a(mm)
3.7
W1
32°
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.1
寸法La(mm)
27
寸法f(mm)
1.7
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
1
接続径(Φmm)
DCON:4